Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 271705 pistoke, 2 tuuman koko, 5.81 tuuman pituus, 13 psi

Varastossa
Tuote: AC2AAJ Malli: 271705Ristiviite: 2HCE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistepistoke
Tyhjennetty halkaisija2.38 "
Tyhjennetty pituus5.81 "
MateriaaliABS Plastic
Maks. Vastapaine13 psi/30 jalkaa
Nimellinen Koko2"
Vaadittu inflaatiopaine35 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusHinta
CHERNE 271713 Pistoke, 3 tuuman koko, 7.38 tuuman pituus, 13 psi | AC2AAK 2HCE2 2717133"13 psi/30 jalkaa35 psi3.5 "7.38 "€61.96
CHERNE 271721 Pistoke, 4 tuuman koko, 8.5 tuuman pituus, 13 psi | AC2AAL 2HCE3 2717214"13 psi/30 jalkaa35 psi4.5 "8.5 "€79.60
CHERNE 271508 Pistoke, 1.5 tuuman koko, 4.75 tuuman pituus, 13 psi | AD2EWN 3NVZ3 2715081.5 "13 psi/30 jalkaa30 psi1.5 "4.75 "€59.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 271705 pistoke, 2 tuuman koko, 5.81 tuuman pituus, 13 psi
€50.45 / yksikkö