Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 262258 Pallopistoke, yksikokoinen, 3 tuuman koko, tuuman pituus, 22 psi | CF2PUP 55TN85

CHERNE 262258 Pallopistoke, yksi koko, 3 tuuman koko, tuuman pituus, 22 psi

Varastossa
Tuote: CF2PUP Malli: 262258Ristiviite: 55TN85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuni-pallotulppa
(F) NPT-koko1/2
Tyhjennetty halkaisija2.5 "
Tyhjennetty pituus8"
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Silmänpultin tyyppiIrrotettava ketju
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine22 psi/50 jalkaa
Nimellinen Koko3"
alue2.62 "3.25"
Vaadittu inflaatiopaine40 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusNimellinen KokoalueHinta
CHERNE 262048 Pallopistoke, yksikokoinen, 4 tuuman koko, tuuman pituus, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25 "4.25"€270.13
CHERNE 262008 Pallopistoke, yksikokoinen, 1.5 tuuman koko, tuuman pituus, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "1.88"€258.62
CHERNE 262010 Pallopistoke, yksi koko, 2 tuuman koko, tuuman pituus, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "2.25"€260.81
CHERNE 262064 Pallopistoke, yksikokoinen, 6 tuuman koko, tuuman pituus, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "6.25"€341.41
CHERNE 262080 Pallopistoke, yksikokoinen, 8 tuuman koko, tuuman pituus, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "8.25"€434.03
CHERNE 262110 Pallopistoke, yksikokoinen, 10 tuuman koko, tuuman pituus, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "10.25"€548.74
CHERNE 262129 Pallopistoke, yksikokoinen, 12 tuuman koko, tuuman pituus, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "12.25"€786.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 262258 Pallopistoke, yksi koko, 3 tuuman koko, tuuman pituus, 22 psi
€346.72 / yksikkö