Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON NP-046 Nenä-/varvaslevy 8-1/2 X 14 tuumaa | AJ2ABU 46G863

DAYTON NP-046 Nenä/kärkilevy 8-1/2 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2ABU Malli: NP-046Ristiviite: 46G863

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNenä-/varvaslevy, 8-1/2 X 14 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.656
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)21.34
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON NP-046 Nenä/kärkilevy 8-1/2 x 14 tuumaa
€15.96 / yksikkö