Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 210128 Testipallotulppa, 8-12 tuuman koko, 19.8 tuuman pituus, 15 psi | CE9DUB 55TN79

CHERNE 210128 Testipallotulppa, 8-12 tuuman koko, 19.8 tuuman pituus, 15 psi

Varastossa
Tuote: CE9DUB Malli: 210128Ristiviite: 55TN79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,262.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipallotulppa
Tyhjennetty halkaisija6.85 "
Tyhjennetty pituus19.8 "
Silmä sisäpuolella Dia.0.25" Silmäpultti
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine15 psi
Nimellinen Koko8 "- 12"
alue7.5 - 12.25 "
Vaadittu inflaatiopaine45 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaSilmä sisäpuolella Dia.Hinta
CHERNE 210188 Testipallotulppa, koko 12 - 18 tuumaa, pituus 25 tuumaa, 15 psi | CE9DUF 55TN80 21018812 "- 18"10.75 "18.25"15 psi45 psi25 "10.5 "0.25" Silmäpultti€2,137.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 210128 Testipallotulppa, 8-12 tuuman koko, 19.8 tuuman pituus, 15 psi
€1,262.05 / yksikkö