CHERNE 210188 Testipallotulppa, koko 12 - 18 tuumaa, pituus 25 tuumaa, 15 psi | CE9DUF 55TN80

CHERNE 210188 Testipallotulppa, 12-18 tuuman koko, 25 tuuman pituus, 15 psi

Varastossa
Tuote: CE9DUF Malli: 210188Ristiviite: 55TN80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,137.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipallotulppa
Tyhjennetty halkaisija10.5 "
Tyhjennetty pituus25 "
Silmä sisäpuolella Dia.0.25" Silmäpultti
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine15 psi
Nimellinen Koko12 "- 18"
alue10.75 "18.25"
Vaadittu inflaatiopaine45 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaSilmä sisäpuolella Dia.Hinta
CHERNE 210128 Testipallotulppa, 8-12 tuuman koko, 19.8 tuuman pituus, 15 psi | CE9DUB 55TN79 2101288 "- 12"7.5 - 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "0.25" Silmäpultti€1,262.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 210188 Testipallotulppa, 12-18 tuuman koko, 25 tuuman pituus, 15 psi
€2,137.55 / yksikkö