CHERNE 056707 Kaivorulla letkuohjaimella | AF6CNC 9WP21

CHERNE 056707 Kaivon rulla letkunohjaimella

Varastossa
Tuote: AF6CNC Malli: 056707Ristiviite: 9WP21

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,368.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivorulla letkuohjaimella
VäriHopea
MateriaaliNikkelöity teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.06
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)166.37
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 056707 Kaivon rulla letkunohjaimella
€1,368.12 / yksikkö