CHERNE 019473 tanko, 6 jalkaa pituus, 15 psi | AE4XMP 5NRV1

CHERNE 019473 tanko, 6 jalkaa pituus, 15 psi

Tuote: AE4XMP Malli: 019473Ristiviite: 5NRV1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€103.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRemo -napa
Pituus6 ft.
MateriaaliKevyet alumiinisauvat
PSI15 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
CHERNE 019458 napasovitin, 1.25 MNPT, 15 psi | AE4XMQ 5NRV2 019458-€143.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 019473 tanko, 6 jalkaa pituus, 15 psi
€103.08 / yksikkö