Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 019458 napasovitin, 1.25 MNPT, 15 psi | AE4XMQ 5NRV2

CHERNE 019458 napasovitin, 1.25 MNPT, 15 psi

Varastossa
Tuote: AE4XMQ Malli: 019458Ristiviite: 5NRV2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRemo Pole -sovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)1.25
Pituus10 "
Materiaalisinkki
PSI15 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
CHERNE 019473 tanko, 6 jalkaa pituus, 15 psi | AE4XMP 5NRV1 019473-€103.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 019458 napasovitin, 1.25 MNPT, 15 psi
€143.09 / yksikkö