Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NYZ6 Y Siivilä 1/4 tuuman Fnpt-pronssi | AE9YBX 6NPW7

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ6 Y-siivilä 1/4 tuuman Fnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AE9YBX Malli: GGS_2NYZ6Ristiviite: 6NPW7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)1 / 4 "
luokka300
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
TiivistemateriaaliPTFE
Korkeus1.25 "
KoteloPronssi
Pituus1"
MateriaaliPronssi
Max. Paine400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F
verkko20
Putken koko1 / 4 "
NäytönRuostumaton teräs
Näytön alue (Sq.-In.)0.394 "
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko0.394 "
TiivistäPTFE
Koko1 / 4 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. PainePutken kokoNäytön kokoKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NYZ7 Y Siivilä 3 / 8tuuman Fnpt-pronssi | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F-0.593 "3 / 8 "2.38 "€20.49
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NYZ8 Y Siivilä 1/2 tuuman Fnpt-pronssi | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F-0.593 "1 / 2 "2.75 "€35.99
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NYZ9 Y Siivilä 3 / 4tuuman Fnpt-pronssi | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "€57.17
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NZA1 Y Siivilä 1 tuuman Fnpt pronssi | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F-1.093 "1"3.75 "€83.72
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NZA2 Y Siivilä 1-1 / 4in Fnpt Pronssi | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F-1.362 "1.25 "4.437 "€73.55
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NZA3 Y Siivilä 1-1 / 2 Tuuman Fnpt Pronssi | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F-1.562 "1.5 "4.88 "€172.90
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NZA6 Y Siivilä 3 tuuman Fnpt-pronssi | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F-3.264 "3"10.187 "€506.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ6 Y-siivilä 1/4 tuuman Fnpt pronssi
€18.74 / yksikkö