Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 6551-H 2 Laippa 2 tuuman kanta 1360 Psi | AA9EPJ 1CRR9

CHEMTROLS VALVES 6551-H 2 laippa 2 tuuman kanta 1360 psi

Varastossa
Tuote: AA9EPJ Malli: 6551-H 2Ristiviite: 1CRR9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€650.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiPistorasia
Max. Paine1360 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.6"
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6551-H 1/2 Laippa 1/2 tuuman kanta 1360 Psi | AA9EPE 1CRR5 6551-H 13.5 "€134.09
CHEMTROLS VENTTIILIT 6551-H 3/4 Laippa 3/4 tuuman kanta 1360 Psi | AA9EPF 1CRR6 6551-H 33-9 / 10 "€168.72
CHEMTROLS VENTTIILIT 6551-H 1 Laippa 1 tuuman kanta 1360 Psi | AA9EPG 1CRR7 6551-H14.25 "€232.86
CHEMTROLS VENTTIILIT 6551-H 112 Laippa 1 1/2 tuuman kanta 1360 Psi | AA9EPH 1CRR8 6551-H1125"€320.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6551-H 2 laippa 2 tuuman kanta 1360 psi
€650.11 / yksikkö