Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDL8 Tuolin kulmasuojukset Teräs 3/4 tuuman leveys 4 kpl AB3ZBM

APPROVED VENDOR 1WDL8 tuolin kulmatuet teräksiset 3/4 tuuman leveys 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3ZBM Malli: 1WDL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuoli / kulmakiinnikkeet
Suorittaa loppuunMessinki
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti1
Pituus1 2 / 5 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät2, 1 kummallakin puolella
Koko1"
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDL9 Tuolin kulmasuojukset Teräs 3/4 tuuman leveys 4 kpl AB3ZBN 1WDL9sinkki€8.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDL8 tuolin kulmatuet teräksiset 3/4 tuuman leveys 4 kpl pakkaus
€8.56 / yksikkö