Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT FS7009PC Magneettinen kiinnitysalusta johdolla ja pistokkeella AE6TTB 5UYR7

CHECKERS FS7009PC magneettikiinnitysjalusta johdolla ja pistokkeella

Varastossa
Tuote: AE6TTB Malli: FS7009PCRistiviite: 5UYR7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu varoituspiiska HD-magneettinen pohja
VäriKeltainen
Materiaaliuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8512902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TARKISTAJAT FS7009 Magneettikiinnitteinen jalusta, valaisemattomat varoituspiiskat | AE6TTA 5UYR6 FS7009Varoitusruiskaa kestävä magneettinen pohja€197.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS7009PC magneettikiinnitysjalusta johdolla ja pistokkeella
€298.67 / yksikkö