Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC OSL-842-10PK etikettiohje 3-1/2 tuuman H - 10 kpl pakkaus | AD2ZYP 3XCP5

STRANCO INC OSL-842-10PK etikettiohje 3-1/2 tuuman H - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2ZYP Malli: OSL-842-10PKRistiviite: 3XCP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
STRANCO INC HMSL-2500-P100 Label Limited Qty 2.5 tuuman 100 tarraa AC6HFW 33W816 HMSL-2500-P1002.5-Paperi2.5€9.23
STRANCO INC HMSL-2500-P500 Label Limited Qty 2.5 tuuman 500 tarraa AC6HFX 33W817 HMSL-2500-P5002.5-Paperi2.5€36.75
STRANCO INC HMSL-4500-P100 Label Limited Qty 4.5 tuuman 100 tarraa AC6HFY 33W818 HMSL-4500-P1004.5-Paperi4.5€10.72
STRANCO INC HMSL-4500-P500 Label Limited Qty 4.5 tuuman 500 tarraa AC6HFZ 33W819 HMSL-4500-P5004.5-Paperi4.5€44.94
STRANCO INC HMSL-250Y-P100 etiketti Rajoitetut määrät 100 tarraa AC6HGA 33W820 HMSL-250Y-P1002.5-Paperi2.5€9.23
STRANCO INC HMSL-250Y-P500 Etiketti Rajoitetut määrät 500 tarraa AC6HGB 33W821 HMSL-250Y-P5002.5-Paperi2.5€36.75
STRANCO INC HMSL-450Y-P100 Rajoitetut määrät 4.5 tuumaa 100 tarraa AC6HGC 33W822 HMSL-450Y-P1004.5-Paperi4.5€10.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC OSL-842-10PK etikettiohje 3-1/2 tuuman H - 10 kpl pakkaus
€14.20 / yksikkö