TARKISTAJAT FS6X-QD-O Varoituspiiska 6 jalkaa Sisältää lipun | AA7MWA 16D797

CHECKERS FS6X-QD-O Varoituspiiska 6 jalkaa Sisältää lipun

Tuote: AA7MWA Malli: FS6X-QD-ORistiviite: 16D797
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€143.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliKuitulasi
Kokonaiskorkeus6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeusHinta
TARKISTAJAT FS3X-QD-O Varoituspiiska 3 jalkaa sisältää lipun | AA7MVR 16D789 FS3X-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippu3ft.€120.04
TARKISTAJAT FS5X-QD-O Varoituspiiska 5 jalkaa Sisältää lipun AA7MVW 16D793 FS5X-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippu5ft.€134.22
TARKISTAJAT FS6XL-QD-O -varoituspiiska 6 jalkaa sisältää lipun AA7MVZ 16D796 FS6XL-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippu6ft.€186.93
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS8X-QD-O -varoituspiiska heijastavalla x-lipulla 8 jalkaa AA7MWL 16D808 FS8X-QD-OValkoinen8ft.€134.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS6X-QD-O Varoituspiiska 6 jalkaa Sisältää lipun
€143.86 / yksikkö