Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT AT2512HM-pyöräkiinnike At2512-sarjalle | AE4WHB 5NHT7

CHECKERS AT2512HM pyöräkiilan kannatin At2512-sarjalle

Varastossa
Tuote: AE4WHB Malli: AT2512HMRistiviite: 5NHT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöränkiinnikkeen kiinnike
VäriHopea
Syvyys16 "
Korkeus5"
MateriaaliMetalli sinkitty
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.77
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302419080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
CHECKERS AT2514HM Pyöränkiilan kannatin At2514-sarjalle | AE4WHF 5NHU3 AT2514HM22 "7"12 "€219.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS AT2512HM pyöräkiilan kannatin At2512-sarjalle
€207.90 / yksikkö