CHECKERS AT2514HM Pyöränkiilan kannatin At2514-sarjalle | AE4WHF 5NHU3

CHECKERS AT2514HM pyöräkiilan kannatin At2514-sarjalle

Varastossa
Tuote: AE4WHF Malli: AT2514HMRistiviite: 5NHU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöränkiinnikkeen kiinnike
VäriHopea
Syvyys22 "
Korkeus7"
MateriaaliMetalli sinkitty
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8302419080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
TARKISTAJAT AT2512HM-pyöräkiinnike At2512-sarjalle | AE4WHB 5NHT7 AT2512HM16 "5"9.5 "€207.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS AT2514HM pyöräkiilan kannatin At2514-sarjalle
€219.19 / yksikkö