TARKISTAJAT AC3521-RP-P-lentokonetappi 3-1 / 4 tuuman uretaanikeltainen | AE4WGT 5NHR7

CHECKERS AC3521-RP-P lentokonekiilaa 3-1/4 tuumaa uretaanikeltainen

Varastossa
Tuote: AE4WGT Malli: AC3521-RP-PRistiviite: 5NHR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€786.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentokoneen pyöräkiila
VäriHyvin näkyvä keltainen
Syvyys21 "
Korkeus3.25 "
Materiaaliuretaani
pintaTasoita
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräPkg. MääräHinta
TARKISTAJAT AC3512-P-lentokonetappi 3 tuuman korkeus uretaanikeltainen | AE4WGK 5NHR0 AC3512-P12 "3"Lentokoneen pyöräkiila1€331.76
TARKISTAJAT AC3512-RP-P-lentokonetappi 3-1 / 4 tuuman uretaanikeltainen | AE4WGL 5NHR1 AC3512-RP-P12 "3.25 "Lentokoneen pyöräkiila1€631.44
TARKISTAJAT AC3515-P-lentokonetappi 3 tuuman korkeus uretaanikeltainen AE4WGM 5NHR2 AC3515-P15 "3"Lentokoneen pyöräkiila1€350.18
TARKISTAJAT AC3515-RP-P-lentokonetappi 3-1 / 4 tuuman uretaanikeltainen | AE4WGN 5NHR3 AC3515-RP-P15 "3.25 "Lentokoneen pyöräkiila1€703.78
TARKISTAJAT AC3518-P Airplane Chock 3 tuuman korkeus uretaani keltainen | AE4WGP 5NHR4 AC3518-P18 "3"Lentokoneen pyöräkiila1€362.95
TARKISTAJAT AC3518-RP-P-lentokonetappi 3-1 / 4 tuuman uretaanikeltainen | AE4WGQ 5NHR5 AC3518-RP-P18 "3.25 "Lentokoneen pyöräkiila1€784.86
TARKISTAJAT AC3521-P-lentokonetappi 3 tuuman korkeus uretaanikeltainen | AE4WGR 5NHR6 AC3521-P21 "3"Lentokoneen pyöräkiila1€375.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS AC3521-RP-P lentokonekiilaa 3-1/4 tuumaa uretaanikeltainen
€786.84 / yksikkö