Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT AC3512-RP-P-lentokonetappi 3-1 / 4 tuuman uretaanikeltainen | AE4WGL 5NHR1

CHECKERS AC3512-RP-P lentokonekiilaa 3-1/4 tuumaa uretaanikeltainen

Varastossa
Tuote: AE4WGL Malli: AC3512-RP-PRistiviite: 5NHR1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€734.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentokoneen pyöräkiila
VäriHyvin näkyvä keltainen
Syvyys12 "
Korkeus3.25 "
Materiaaliuretaani
pintaTasoita
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräPkg. MääräHinta
TARKISTAJAT AC3512-P-lentokonetappi 3 tuuman korkeus uretaanikeltainen | AE4WGK 5NHR0 AC3512-P12 "3"Lentokoneen pyöräkiila1€348.22
TARKISTAJAT AC3515-P-lentokonetappi 3 tuuman korkeus uretaanikeltainen AE4WGM 5NHR2 AC3515-P15 "3"Lentokoneen pyöräkiila1€359.72
TARKISTAJAT AC3515-RP-P-lentokonetappi 3-1 / 4 tuuman uretaanikeltainen | AE4WGN 5NHR3 AC3515-RP-P15 "3.25 "Lentokoneen pyöräkiila1€738.69
TARKISTAJAT AC3518-P Airplane Chock 3 tuuman korkeus uretaani keltainen | AE4WGP 5NHR4 AC3518-P18 "3"Lentokoneen pyöräkiila1€422.51
TARKISTAJAT AC3518-RP-P-lentokonetappi 3-1 / 4 tuuman uretaanikeltainen | AE4WGQ 5NHR5 AC3518-RP-P18 "3.25 "Lentokoneen pyöräkiila1€823.79
TARKISTAJAT AC3521-P-lentokonetappi 3 tuuman korkeus uretaanikeltainen | AE4WGR 5NHR6 AC3521-P21 "3"Lentokoneen pyöräkiila1€394.29
TARKISTAJAT AC3521-RP-P-lentokonetappi 3-1 / 4 tuuman uretaanikeltainen | AE4WGT 5NHR7 AC3521-RP-P21 "3.25 "Lentokoneen pyöräkiila1€915.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS AC3512-RP-P lentokonekiilaa 3-1/4 tuumaa uretaanikeltainen
€734.32 / yksikkö