CHATILLON

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

IC-500WH-100IN-002IN-010IN-015IN-030WT12-05000-EHCMA-1320-NWH-050

testausvälineet

719-010M719-040M

Materiaalinkäsittely Suodattaa

Nosturivaaka ja dynamometrit

Digitaaliset ja mekaaniset nosturivaa'at, joissa on 6 V: n ladattava akku ja kuorman nostokapasiteetti enintään 11000 paunaa.

  • Crane Scale
  • Crane Scale
CHATILLON

Crane Scale

Tuote (2)

Riippuvat vaa'at

Kiinteät messinki- / teräs- / valurautaiset mekaaniset vaa'at, joiden paino on enintään 500 kg, ihanteellinen punnitukseen ja nostoon

Tietoja CHATILLONista

Chatillon on Ametek Test & Calibration Instruments -brändi, joka valmistaa digitaalisia ja mekaanisia voimanmittauslaitteita. Tuotemerkin tuoteluettelo sisältää voimamittarit, momenttimittarit ja testitelineet jopa 5000 N voiman mittaamiseen. Chatillon -voimamittaria käytetään jännityksen (vetämisen) ja puristuksen (työntymisen) mittaamiseen, ja sitä voidaan käyttää missä tahansa kulmassa. Näissä mittareissa on kestävä messinkirakenne ja tarkat teräsjouset (kalibroitu NIST -standardien mukaisesti). Punnitus- ja nosto -ohjelmissa käytetään Chatillon -ripustusvaakaa. Nämä vaa'at on valmistettu kiinteästä messingistä / teräksestä / valuraudasta ja niitä on saatavana 20 - 500 lb: n punnituskapasiteetilla. Digitaalisia ja mekaanisia nostureita, joiden suurin nostokapasiteetti on 11000 lb, on saatavana myös varastoihin ja autotalleihin. Osta laajasta valikoimasta näitä Chatillon -vaakoja ja -mittareita eri tyyleissä, punnituskapasiteetteja ja resoluutioita Raptor Supplies.