CHATILLON WH-050 mekaaninen riippuvaaka kellotaulu teräs | AC9RRX 3JKL8

CHATILLON WH-050 mekaaninen ripustettava vaakataulu terästä

Tuote: AC9RRX Malli: WH-050Ristiviite: 3JKL8

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen riippuva vaaka
tarkkuus0.25 lb
Koko50 lb
näyttöValita
Valmistumisen tyyppi0.25 lb
asteikko0.25 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus17.437 "
Kokonaispituus17.437 "
kokonaisleveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8423810050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituustarkkuusKokokokonaisleveysnäyttöValmistumisen tyyppiasteikkoMateriaaliHinta
CHATILLON WH-100 mekaaninen riippuvaaka kellotaulu teräs | AC9RRY 3JKN1 WH-10017.437 "0.5 lb100 lb8"Valita--Teräs€291.89
CHATILLON IC-500 mekaaninen ripustusvaaka 23-1 / 2 tuuman korkeus | AC9RTB 3JKN7 IC-50023.5 "5 lb500 lb2.25 "Yksi, lineaarinen5 lb5 lbTerästä ja valurautaa€412.20
CHATILLON IN-002 mekaaninen riippuvaaka lineaarinen | AC9RTC 3JKN9 KOHDASSA 00210.375 "0.5 oz. 20 g2 lb3 / 4 "Kaksois, lineaarinen1kg / 20g1kg / 20gKiinteä messinki€111.37
CHATILLON IN-010 Mekaaninen ripustusvaaka 10-3/8 tuuman korkeus | AC9RTH 3JKP6 KOHDASSA 01010.375 "0.25 paunaa / 100 g10 lb3 / 4 "Kaksois, lineaarinen5kg / 100g5kg / 100gKiinteä messinki€123.74
CHATILLON IN-015 Mekaaninen ripustusvaaka 10-3/8 tuuman pituus | AC9RTJ 3JKR1 KOHDASSA 01510.375 "0.25 paunaa / 100 g15 lb3 / 4 "Kaksois, lineaarinen7.5kg / 100g7.5kg / 100gKiinteä messinki€105.59
CHATILLON IN-030 mekaaninen riippuvaaka 3/4 tuuman leveys | AC9RTL 3JKR5 KOHDASSA 03010.375 "0.5 paunaa / 250 g30 paunaa / 8 oz.3 / 4 "Kaksois, lineaarinen15kg / 250g15kg / 250gKiinteä messinki€112.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHATILLON WH-050 mekaaninen ripustettava vaakataulu terästä