Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4332 Hammaspyörän / laakerin erotin 4 3/8 tuumaa # 2 | AD2LCM 3R736

PROTO J4332 Vaihteen/laakerin erotin 4 3/8 tuumaa #2

Varastossa
Tuote: AD2LCM Malli: J4332Ristiviite: 3R736

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammaspyörän / laakerin erotin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.457
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PROTO J4333A Hammaspyörän / laakerin erotin 6 tuuman ulottuvuus | AB3ACA 1Q638 J4333AVaihteiden ja laakereiden erotin€340.02
PROTO J4330 Hammaspyörän / laakerin erotin 1 13/16 tuumaa # 0 | AD2LCK 3R734 J4330Hammaspyörän / laakerin erotin€67.52
PROTO J4331 Hammaspyörän / laakerin erotin 2 13/32 tuumaa # 1 | AD2LCL 3R735 J4331Hammaspyörän / laakerin erotin€91.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4332 Vaihteen/laakerin erotin 4 3/8 tuumaa #2
€203.35 / yksikkö