Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHATILLON 719-010M Työnnä-vedä mittarin asteikko 10 lb | AD9WBV 4VG64

CHATILLON 719-010M Push-pull mittarivaa'an kapasiteetti 10 Lb

Varastossa
Tuote: AD9WBV Malli: 719-010MRistiviite: 4VG64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä-vedä mittari-asteikko
tarkkuus2 oz.
Max. kapasiteetti10 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9024100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusMax. kapasiteettiHinta
CHATILLON 719-040M Työnnä-vedä mittarin asteikko 40 lb | AD9WBW 4VG65 719-040M8 oz.40 lb€338.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHATILLON 719-010M Push-pull mittarivaa'an kapasiteetti 10 Lb
€338.95 / yksikkö