Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7184-1HV Pipe Marker Medical Air Y 8 tuuman tai suurempi | AF4WHG 9MDU3

BRADY 7184-1HV Pipe Marker Medical Air Y 8 tuumaa tai suurempi

Varastossa
Tuote: AF4WHG Malli: 7184-1HVRistiviite: 9MDU3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus4"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)60.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7183-4 Pipe Marker Medical Air Musta 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZJL 5AAZ5 7183-47"sininen3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7184-3C Pipe Marker Medical Air Y 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZLB 5ACA5 7184-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 7184-4 Pipe Marker Medical Air Y 3/4 - 2-3 / 8 In | AE2ZLH 5ACC4 7184-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 4096-B -putkimerkintä Medical Air 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF4CYP 8RJ82 4096-B-sininen1-1/2 to 2-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€11.04
BRADY 4096-C -putkimerkintä Medical Air 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AF4LPF 9AG94 4096 -C-sininen2-1/2 to 3-7/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.70
BRADY 4096-A Pipe Marker Medical Air Musta 3/4-1-3/8 tuumaa | AF4XAK 9NM76 4096--sininen3/4 to 1-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.47
BRADY 4096-D Pipe Marker Medical Air Blue 4-6 tuumaa | AF6ACD 9TYU7 4096-D-sininen4 - 6 "-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7184-1HV Pipe Marker Medical Air Y 8 tuumaa tai suurempi
€1.18 / yksikkö