CHASE DOORS AIR9736084BLA Joustava kääntöovi 7 x 5 jalkaa Musta | AC8CMN 39K606

CHASE DOORS AIR9736084BLA joustava kääntöovi 7 x 5 jalkaa musta

Tuote: AC8CMN Malli: AIR9736084BLARistiviite: 39K606
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,237.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kääntöovi
Oven väriMusta
Oven korkeus7ft.
Oven materiaali0.160 "PVC
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven leveys5ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (kohokuvioitu)
saranatYläasennettu painovoima sarana
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys5ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus23 "
IkkunamateriaaliPVC
Ikkunan leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven materiaaliIkkunamateriaaliIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunOvien lukumääräHinta
CHASE DOORS AIR2003084BLA Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Musta PVC | AA3ZZB 12A744 AIR2003084BLA14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "2.5ft.kuvioitu1€1,345.00
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003684BLA Joustava kääntöovi 7 x 3 jalkaa Musta | AA3ZZC 12A745 AIR2003684BLA14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,498.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003696BLA Joustava kääntöovi 8 x 3 jalkaa Musta | AA3ZZD 12A746 AIR2003696BLA14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,630.35
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006084BLA Joustava kääntöovi 7 x 5 jalkaa Musta | AA3ZZE 12A747 AIR2006084BLA14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,661.12
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006096BLA Joustava kääntöovi 8 x 5 jalkaa Musta | AA3ZZF 12A748 AIR2006096BLA14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,877.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007284BLA Joustava kääntöovi 7 x 6 jalkaa Musta | AA3ZZG 12A749 AIR2007284BLA14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€2,971.47
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007296BLA Joustava kääntöovi 8 x 6 jalkaa Musta | AA3ZZH 12A750 AIR2007296BLA14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€3,232.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS AIR9736084BLA joustava kääntöovi 7 x 5 jalkaa musta
€3,237.58 / yksikkö