EATON / CHAR-LYNN 158-3054-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 410 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 229 rpm

Tuote: CD7GPU Malli: 158-3054-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus3.38 "
Pituus7.71 "
MateriaaliPehmeä rauta
Asennustyyppi4 pulttia Magneto - 82.50
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppiSpline
Nopeus229 RPM
Vääntömomentti410 Nm
Leveys3.46 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3054-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 410 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 229 rpm