TENNSCO WBCK-3036 SAND Plate Caster Kit 2 jäykkä 2 kääntyvä | AF3WDN 8DMW8

TENNSCO WBCK-3036 hiekkalevypyöräsarja 2 jäykkä 2 kääntyvä

Varastossa
Tuote: AF3WDN Malli: WBCK-3036 SANDRistiviite: 8DMW8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyöräsarja
Kuormitusluokitus1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.12
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNSCO WBCK-3036 levypyöräsarja 2 jäykkä 2 kääntyvä 1000lb | AC4HDT 2ZV22 WBCK-3036€112.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WBCK-3036 hiekkalevypyöräsarja 2 jäykkä 2 kääntyvä
€112.51 / yksikkö