EATON / CHAR-LYNN 114-1122-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1378 Nm, virtausnopeus 150 Lq, 203 rpm

Tuote: CD7GFK Malli: 114-1122-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus150 neliömetriä
Korkeus5.81 "
Pituus9.27 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiLaakeriton, 4 pulttia
Porttityyppi1.3125-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiLaakeriton
Nopeus203 RPM
Vääntömomentti1378 Nm
Leveys5.81 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 114-1122-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1378 Nm, virtausnopeus 150 Lq, 203 rpm