Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13X060 1-1/2 tuuman neulasuutin | AA6GFR

WESTWARD 13X060 1-1/2 tuuman neulasuutin

Varastossa
Tuote: AA6GFR Malli: 13X060

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulan nenänannostelija
Yhteys1/8 "FNPT
Tuloaukko1/8 "FNPT
Koko1.5 "
Työpaine3000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WESTWARD 13X061 6 tuuman neulasuutin | AA6GFT 13X0616€32.37
WESTWARD 45CT60 neula-annostelija, 90 astetta, 3.46 tuuman kokonaispituus, valkoinen, 1000 psi maks. Paine | CU9XRR 45CT60-€38.42
WESTWARD 45FG50 neula-annostelija, 19/32 tuumaa | CU9XVX 45FG50-€29.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13X060 1-1/2 tuuman neulasuutin
€13.78 / yksikkö