SUPER-STRUT M778-3/4EG yläpalkin puristin, 3/4 tuuman koko, sähkösinkitty

Tuote: CF6BBE Malli: M778-3/4EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliRauta
Max. Ladata900 paunaa.
Vavan koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMaks. Leuan avaaminenMax. LadataVavan kokoHinta
SUPER-STRUT M778-3/8 yläpalkin puristin, 3/8 tuuman koko | CF6BBD M778-3 / 8Kulta sinkitty3 / 4 "350 paunaa.3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT M778-1/2 yläpalkki, 1/2 tuuman koko | CF6BBF M778-1 / 2-1-1 / 4 "500 lbs.1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT M778-3/4EG yläpalkin puristin, 3/4 tuuman koko, sähkösinkitty