EATON / CHAR-LYNN 109-1263-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 705 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 383 rpm

Tuote: CD7FFQ Malli: 109-1263-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus95 neliömetriä
Korkeus5.84 "
Pituus11.36 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppiSpline
Nopeus383 RPM
Vääntömomentti705 Nm
Leveys5.84 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1263-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 705 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 383 rpm