EATON / CHAR-LYNN 104-3710-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 265 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 836 rpm

Tuote: CD7EDE Malli: 104-3710-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus4"
Pituus8.365 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 2 pulttia
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSpline
Nopeus836 RPM
Vääntömomentti265 Nm
Leveys6.96 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-3710-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 265 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 836 rpm