Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAPIN 11800W tuholaistorjunta ruisku 1.5 gallonaa AC8ADB 39E761

CHAPIN 11800W tuholaistorjuntaruisku 1.5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC8ADB Malli: 11800WRistiviite: 39E761

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€658.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ruisku
Täytä aukon koko4"
Letkun pituus48 "
Letkun materiaaliPVC
Säiliön suodattimessaN
Suuttimen materiaaliMessinki / polyeteeni
Suuttimen tyyppiPuhallin, injektori
Painealue65 psi
Paineen vapautusEi
säiliön tilavuus1.5 gal.
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Sauvan pituus12 "
Sauvan materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.51
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8424819040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pituus (8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivaLetkun pituusLetkun materiaaliPainealueSäiliömateriaaliHinta
CHAPIN 21210XP käsiruisku 1 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGE 21AC29 21210XPRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, puhdistus42 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€131.46
CHAPIN 21230XP -kannettava ruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGF 21AC30 21230XPRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, puhdistus42 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€181.37
CHAPIN 22049XP -kannettava ruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGG 21AC31 22049XPAsetoni, teollisuusbensiini ksyleeni, tolueeni48 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€294.97
CHAPIN 22090XP -kannettava ruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö AB6EGH 21AC32 22090XPBetoni, maisemointi, pinnoitteet, tiivistysaineet36 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€129.39
CHAPIN 22180XP käsiruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGJ 21AC33 22180XPKovettuva yhdiste, muotoöljy, vedeneristys, pinnoitteet36 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€206.77
CHAPIN 22240XP -kannettava ruisku 2 gallonan polypropeenisäiliö AB6EGK 21AC34 22240XPEtsaus, happovärjäys42 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€161.21
CHAPIN 22360XP -kannettava ruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö AB6EGL 21AC35 22360XPPuhdistusaineet, rasvanpoistoaineet, hapot, tunkeutuvat öljyt, liuottimet, voiteluaineet42 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolypropeeni€178.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAPIN 11800W tuholaistorjuntaruisku 1.5 gallonaa
€658.25 / yksikkö