Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK WS-2CB säädettävä jakoavainsarja vanadiiniteräs 2 kpl | AC9UYV 3KGZ9

CHANNELLOCK WS-2CB säädettävä jakoavainsarja Vanadium Steel 2 kpl

Varastossa
Tuote: AC9UYV Malli: WS-2CBRistiviite: 3KGZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jakoavainsarja
Suorittaa loppuunkromi
KahvaPehmeä kahva Santopreeni TPR
Leuan kapasiteetti1.375 "
MateriaaliVanadium-teräs
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus6-1 / 4, 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaLeuan kapasiteettiHinta
CHANNELLOCK WS-2 säädettävä jakoavain 2-osainen kromi | AC9UYU 3KGZ7 WS-2ergonominen5/16", 1-3/8"€85.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK WS-2CB säädettävä jakoavainsarja Vanadium Steel 2 kpl
€92.89 / yksikkö