Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZNF61638F Laippamutteri, 7/8 tuuman laipan halkaisija, 3/8-24 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LTE 484Z70

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61638F laippamutteri, 7/8 tuuman laipan halkaisija, 3/8-24 kierrekoko, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LTE Malli: ZNF61638FRistiviite: 484Z70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Korkeus1 / 2 "
MutteriLaippamutteri
TyyliLaippamutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys asuntojen poikki11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61638F laippamutteri, 7/8 tuuman laipan halkaisija, 3/8-24 kierrekoko, luokka 316H5
€78.62 / yksikkö