Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK E348 Linemans -pihdit 8 tuuman pituudella Ergonominen | AH8GJY 38RW22

CHANNELLOCK E348 Linemans Pihdit 8 tuumaa Pituus Ergonominen

Varastossa
Tuote: AH8GJY Malli: E348Ristiviite: 38RW22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Plier
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus1 49 / 64 "
Leuan paksuus17 / 64 "
Leuan leveys1"
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2812
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea vipuvaikutus: Ei
    • Wire Crimper: Ei
    • Kalanauhan vedin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusHinta
CHANNELLOCK E348CB Linemans-pihdit 8 tuuman pituisella tyynypidikkeellä AH8GJZ 38RW23 E348CBTyyny Grip1 49 / 64 "1"8"€48.21
CHANNELLOCK E346CB Linemans-pihdit 6 tuuman pituisella tyynypidikkeellä AH8GKD 38RW27 E346CBTyyny Grip1.187 "13 / 16 "6"€74.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK E348 Linemans Pihdit 8 tuumaa Pituus Ergonominen
€56.49 / yksikkö