Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK E346CB Linemans-pihdit 6 tuuman pituisella tyynypidikkeellä AH8GKD 38RW27

CHANNELLOCK E346CB Linemans Pihdit 6 tuumaa pitkä tyynykahva

Varastossa
Tuote: AH8GKD Malli: E346CBRistiviite: 38RW27
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
€74.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Plier
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuan pituus1.187 "
Leuan paksuus13 / 64 "
Leuan leveys13 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus6"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea vipuvaikutus: Ei
    • Wire Crimper: Ei
    • Kalanauhan vedin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusHinta
CHANNELLOCK E348 Linemans -pihdit 8 tuuman pituudella Ergonominen | AH8GJY 38RW22 E348ergonominen1 49 / 64 "1"8"€56.49
CHANNELLOCK E348CB Linemans-pihdit 8 tuuman pituisella tyynypidikkeellä AH8GJZ 38RW23 E348CBTyyny Grip1 49 / 64 "1"8"€48.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK E346CB Linemans Pihdit 6 tuumaa pitkä tyynykahva
€74.17 / yksikkö