Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK AWL3A Scratch Awl 6-3 / 4 tuuman pituus seosterästä sininen | AH8GKT 38RW55

CHANNELLOCK AWL3A Scratch Awl 6-3/4 tuuman pituus seosteräksensininen

Varastossa
Tuote: AH8GKT Malli: AWL3ARistiviite: 38RW55

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräScratch Awl
ToimintoScribes Metal, aloittaa ruuvinreiät, suorittaa erilaisia ​​lävistyksiä / lävistyksiä
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliAsetaatti
Kahvan tyyppiUurrettu ruuvimeisseli
Kokonaispituus6.75
Varsi Dia.3/16
Varren pituus3
Varren materiaaliAlloy Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0726
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK AWL3A Scratch Awl 6-3/4 tuuman pituus seosteräksensininen
€26.06 / yksikkö