CHAINFLEX CF9-15-18-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 10a 300v | AB7ULU 24C094

CHAINFLEX CF9-15-18-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 10a 300v

Varastossa
Tuote: AB7ULU Malli: CF9-15-18-1Ristiviite: 24C094

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriTummansininen
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.67 "
Johtimien lukumäärä18
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 212 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF9-05-02-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 10a 300v | AB7ULD 24C080 CF9-05-02-10.2 "220AWG€2.42
CHAINFLEX CF9-05-03-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 10a 300v | AB7ULE 24C081 CF9-05-03-10.22 "320AWG€2.82
CHAINFLEX CF9-05-04-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 10a 300v | AB7ULF 24C082 CF9-05-04-10.22 "420AWG€3.62
CHAINFLEX CF9-07-05-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 10a 300v | AB7ULK 24C086 CF9-07-05-10.26 "518AWG€5.60
CHAINFLEX CF9-15-12-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 10a 300v | AB7ULT 24C093 CF9-15-12-10.55 "1216AWG€21.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF9-15-18-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 10a 300v
€27.05 / yksikkö