CHAINFLEX CF78-UL-25-04-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 30a 300v | AB7UJM 24C042

CHAINFLEX CF78-UL-25-04-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 30a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UJM Malli: CF78-UL-25-04-1Ristiviite: 24C042

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.45 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0621
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 30a 300v | AB7UEU 24A988 CF77-UL-25-04-10.35 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€5.72
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 30a 300v | AB7UHA 24C008 CF77-UL-25-04-250.35 "suojaamaton25ft.€150.54
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 30a 300v | AB7UHW 24C027 CF77-UL-25-04-1000.35 "suojaamaton100ft.€464.05
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 30a 300v | AB7UKD 24C057 CF78-UL-25-04-250.45 "Suojattu25ft.€190.00
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 30a 300v | AB7UKV 24C072 CF78-UL-25-04-1000.45 "Suojattu100ft.€858.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-25-04-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 30a 300v
€10.34 / yksikkö