CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 8a 300v | AB7UET 24A987

CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 8a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UET Malli: CF77-UL-15-25-1Ristiviite: 24A987

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet8
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.77 "
Johtimien lukumäärä25
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1692
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKapellimestariTakki väriLangan kokoTakin materiaaliMaks. JänniteNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 8a 300v | AB7UGZ 24C007 CF77-UL-15-25-25-31 - 176 astetta FKupariHarmaa16AWGpolyuretaani300V0.77 "25€507.81
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 8a 300v | AB7UHV 24C026 CF77-UL-15-25-100-31 - 176 astetta FKupariHarmaa16AWGpolyuretaani300V0.77 "25€2,199.24
CHAINFLEX CF5-05-03 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 8a 600v | AC3JQF 2TYW8 CF5-05-0323 astetta 158 astetta FPaljaat kuparitVihreä20AWGPVC600V0.24 "3€1.71
CHAINFLEX CF5-05-03-25 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 8a 600v | AC3JVJ 2TZJ6 CF5-05-03-2523 astetta 158 astetta FKupariVihreä20AWGPVC600V0.24 "3€35.99
CHAINFLEX CF5-05-03-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 8a 600v | AC3UKL 2WGG7 CF5-05-03-10023 astetta 158 astetta FKupariVihreä20AWGPVC600V0.24 "3€152.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 8a 300v
€22.09 / yksikkö