Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF5-05-03 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 8a 600v | AC3JQF 2TYW8

CHAINFLEX CF5-05-03 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 8a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JQF Malli: CF5-05-03Ristiviite: 2TYW8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet8
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.24 "
Johtimien lukumäärä3
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.463
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKapellimestariTakki väriLangan kokoTakin materiaaliMaks. JänniteNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 8a 300v | AB7UET 24A987 CF77-UL-15-25-1-31 - 176 astetta FKupariHarmaa16AWGpolyuretaani300V0.77 "25€22.09
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 8a 300v | AB7UGZ 24C007 CF77-UL-15-25-25-31 - 176 astetta FKupariHarmaa16AWGpolyuretaani300V0.77 "25€507.81
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 8a 300v | AB7UHV 24C026 CF77-UL-15-25-100-31 - 176 astetta FKupariHarmaa16AWGpolyuretaani300V0.77 "25€2,199.24
CHAINFLEX CF5-05-03-25 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 8a 600v | AC3JVJ 2TZJ6 CF5-05-03-2523 astetta 158 astetta FKupariVihreä20AWGPVC600V0.24 "3€35.99
CHAINFLEX CF5-05-03-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 8a 600v | AC3UKL 2WGG7 CF5-05-03-10023 astetta 158 astetta FKupariVihreä20AWGPVC600V0.24 "3€152.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF5-05-03 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 8a 600v
€1.71 / yksikkö