CHAINFLEX CF77-UL-15-04-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 21a 300v | AB7UEM 24A982

CHAINFLEX CF77-UL-15-04-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 21a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UEM Malli: CF77-UL-15-04-1Ristiviite: 24A982

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet21
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.29 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0297
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 21a 300v | AB7UEL 24A981 CF77-UL-15-03-10.28 "3suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€3.69
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 21a 300v | AB7UGT 24C001 CF77-UL-15-03-250.28 "3suojaamaton25ft.€74.62
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 21a 300v | AB7UGU 24C002 CF77-UL-15-04-250.29 "4suojaamaton25ft.€89.36
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 21a 300v | AB7UHN 24C020 CF77-UL-15-03-1000.28 "3suojaamaton100ft.€362.16
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 21a 300v | AB7UHP 24C021 CF77-UL-15-04-1000.29 "4suojaamaton100ft.€381.06
CHAINFLEX CF78-UL-15-03-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 21a 300v | AB7UJG 24C037 CF78-UL-15-03-10.37 "3SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€6.96
CHAINFLEX CF78-UL-15-04-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 21a 300v | AB7UJH 24C038 CF78-UL-15-04-10.39 "4SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€7.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-04-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 21a 300v
€5.26 / yksikkö