CHAINFLEX CF6-05-12-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 4a 600v | AC3ULP 2WGK6

CHAINFLEX CF6-05-12-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 4a 600v

Varastossa
Tuote: AC3ULP Malli: CF6-05-12-100Ristiviite: 2WGK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€928.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet4
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.51 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.415
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF5-05-12 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 4a 600v | AC3JQH 2TYX1 CF5-05-12Paljaat kuparit0.45 "12suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka20AWG€6.38
CHAINFLEX CF5-05-18 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 4a 600v | AC3JQJ 2TYX2 CF5-05-18Paljaat kuparit0.53 "18suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka20AWG€11.98
CHAINFLEX CF5-07-42 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 4a 600v | AC3JQT 2TYY1 CF5-07-42Paljaat kuparit0.91 "42suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka18AWG€29.01
CHAINFLEX CF6-05-12 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 4a 600v | AC3JRJ 2TYZ7 CF6-05-12Paljaat kuparit0.51 "12SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka20AWG€12.97
CHAINFLEX CF6-05-18 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 4a 600v | AC3JRK 2TYZ8 CF6-05-18Paljaat kuparit0.59 "18SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka20AWG€18.09
CHAINFLEX CF5-05-12-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 4a 600v | AC3JVL 2TZJ8 CF5-05-12-25Kupari0.45 "12suojaamaton25ft.20AWG€133.56
CHAINFLEX CF5-05-18-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 4a 600v | AC3JVM 2TZJ9 CF5-05-18-25Kupari0.53 "18suojaamaton25ft.20AWG€192.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF6-05-12-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 4a 600v
€928.91 / yksikkö