Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF6-05-18 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 4a 600v | AC3JRK 2TYZ8

CHAINFLEX CF6-05-18 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 4a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JRK Malli: CF6-05-18Ristiviite: 2TYZ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet4
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.59 "
Johtimien lukumäärä18
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5234
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF5-05-12 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 4a 600v | AC3JQH 2TYX1 CF5-05-12Paljaat kuparit0.45 "12suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka20AWG€6.38
CHAINFLEX CF5-05-18 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 4a 600v | AC3JQJ 2TYX2 CF5-05-18Paljaat kuparit0.53 "18suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka20AWG€11.98
CHAINFLEX CF5-07-42 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 4a 600v | AC3JQT 2TYY1 CF5-07-42Paljaat kuparit0.91 "42suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka18AWG€29.01
CHAINFLEX CF6-05-12 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 4a 600v | AC3JRJ 2TYZ7 CF6-05-12Paljaat kuparit0.51 "12SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka20AWG€12.97
CHAINFLEX CF5-05-12-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 4a 600v | AC3JVL 2TZJ8 CF5-05-12-25Kupari0.45 "12suojaamaton25ft.20AWG€133.56
CHAINFLEX CF5-05-18-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 4a 600v | AC3JVM 2TZJ9 CF5-05-18-25Kupari0.53 "18suojaamaton25ft.20AWG€192.12
CHAINFLEX CF5-07-42-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 4a 600v | AC3JVW 2TZK8 CF5-07-42-25Kupari0.91 "42suojaamaton25ft.18AWG€539.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF6-05-18 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 4a 600v
€18.09 / yksikkö