CHAINFLEX CF5-25-04-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 26a 600v | AC3ULG 2WGJ8

CHAINFLEX CF5-25-04-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 26a 600v

Varastossa
Tuote: AC3ULG Malli: CF5-25-04-100Ristiviite: 2WGJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€631.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet26
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.43 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.25
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF5-25-04 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 26a 600v | AC3JRB 2TYY9 CF5-25-04Paljaat kuparit0.43 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€6.16
CHAINFLEX CF6-25-04 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 26a 600v | AC3JRZ 2TZC4 CF6-25-04Paljaat kuparit0.49 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€11.12
CHAINFLEX CF5-25-04-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 26a 600v | AC3JWE 2TZL7 CF5-25-04-25Kupari0.43 "suojaamaton25ft.€157.82
CHAINFLEX CF6-25-04-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 26a 600v | AC3JXD 2TZR2 CF6-25-04-25Kupari0.49 "Suojattu25ft.€174.79
CHAINFLEX CF6-25-04-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 26a 600v | AC3UMF 2WGP3 CF6-25-04-100Kupari0.49 "Suojattu100ft.€704.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-04-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 26a 600v
€631.26 / yksikkö