Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF5-25-04 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 26a 600v | AC3JRB 2TYY9

CHAINFLEX CF5-25-04 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 26a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JRB Malli: CF5-25-04Ristiviite: 2TYY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet26
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.43 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF6-25-04 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 26a 600v | AC3JRZ 2TZC4 CF6-25-04Paljaat kuparit0.49 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€11.12
CHAINFLEX CF5-25-04-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 26a 600v | AC3JWE 2TZL7 CF5-25-04-25Kupari0.43 "suojaamaton25ft.€157.82
CHAINFLEX CF6-25-04-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 26a 600v | AC3JXD 2TZR2 CF6-25-04-25Kupari0.49 "Suojattu25ft.€174.79
CHAINFLEX CF5-25-04-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 26a 600v | AC3ULG 2WGJ8 CF5-25-04-100Kupari0.43 "suojaamaton100ft.€631.26
CHAINFLEX CF6-25-04-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 26a 600v | AC3UMF 2WGP3 CF6-25-04-100Kupari0.49 "Suojattu100ft.€704.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-04 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 26a 600v
€6.16 / yksikkö