Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF5-07-04-100 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 12a 600v | AC3UKQ 2WGH2

CHAINFLEX CF5-07-04-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 12a 600v

Varastossa
Tuote: AC3UKQ Malli: CF5-07-04-100Ristiviite: 2WGH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet12
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.28 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF5-07-04 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 12a 600v | AC3JQK 2TYX3 CF5-07-04Paljaat kuparit0.28 "4suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€2.59
CHAINFLEX CF6-07-03 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 12a 600v | AC3JRL 2TYZ9 CF6-07-03Paljaat kuparit0.33 "3SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€6.62
CHAINFLEX CF6-07-04 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 12a 600v | AC3JRM 2TZA1 CF6-07-04Paljaat kuparit0.35 "4SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€6.20
CHAINFLEX CF5-07-04-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 12a 600v | AC3JVN 2TZK1 CF5-07-04-25Kupari0.28 "4suojaamaton25ft.€53.17
CHAINFLEX CF6-07-03-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 12a 600v | AC3JWP 2TZN7 CF6-07-03-25Kupari0.33 "3Suojattu25ft.€104.17
CHAINFLEX CF6-07-04-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 12a 600v | AC3JWQ 2TZN8 CF6-07-04-25Kupari0.35 "4Suojattu25ft.€119.87
CHAINFLEX CF6-07-03-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 12a 600v | AC3ULR 2WGK8 CF6-07-03-100Kupari0.33 "3Suojattu100ft.€407.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF5-07-04-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 12a 600v
€226.38 / yksikkö