CHAINFLEX CF310-1850-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 461a 1000v | AB7UPU 24C164

CHAINFLEX CF310-1850-01-1 Jatkuva taipuva virtakaapeli 461a 1000v

Varastossa
Tuote: AB7UPU Malli: CF310-1850-01-1Ristiviite: 24C164

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€81.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa virtajohto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet461
Maks. Jännite1000V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.1.04 "
Johtimien lukumäärä1
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 194 astetta F
Langan väriKupari
Langan koko350 MCM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonHinta
CHAINFLEX CF300-1850-01-1 Jatkuva taipuva virtajohto 461a 1000v | AB7UPF 24C152 CF300-1850-01-11.06 "suojaamaton€69.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF310-1850-01-1 Jatkuva taipuva virtakaapeli 461a 1000v
€81.32 / yksikkö