ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE Räjähdyssuojattu korkeatehoinen puhallin, 20 tuumaa, 220 V | AG8FQN

ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE räjähdyssuojattu korkeatehoinen puhallin, halkaisija 20 tuumaa, 220 V

Tuote: AG8FQN Malli: 9525-50EXE
€4,163.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty15.5 / 7.8 A, 19.3 / 9.6 A
Kanavan halkaisija20 "
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaaliAntistaattinen lasivahvistettu polyamidi
Suorittaa loppuunNeopreenipinnoitettu
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu, neopreenipinnoitettu
Taajuus50/60 Hz
Mitata16 ga.
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus22 1 / 2 "
HP1 1/2 hv
Pituus19 "
MateriaaliEpoksijauhemaalattu
Max. Virtaus vapaassa ilmassa6837 CFM
Maks. Kierrosluku3450 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset20
Terien lukumäärä3
Vaihe1
SuojatyyppiLämpö, ​​automaattinen palautus
Temp. vastusJopa 250 astetta. F
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite115/230V AC
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettySuorittaa loppuunJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9525-50EX Räjähdyssuojattu korkeatehoinen puhallin, 20 tuumaa, 115 V | AG8FQM 32MZ59 9525-50EX15.4/ 8.4-7.7AEpoksijauhemaalattu, neopreenipinnoitettu115/ 208-230V AC€4,108.36

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE räjähdyssuojattu korkeatehoinen puhallin, halkaisija 20 tuumaa, 220 V
€4,163.54 / yksikkö