CHAINFLEX CF300-500-01-1 Jatkuva taipuva virtajohto 202a 1000v | AB7UPA 24C147

CHAINFLEX CF300-500-01-1 Jatkuva taipuva virtakaapeli 202a 1000v

Varastossa
Tuote: AB7UPA Malli: CF300-500-01-1Ristiviite: 24C147

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa virtajohto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet202
Maks. Jännite1000V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.57 "
Johtimien lukumäärä1
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 194 astetta F
Langan väri(1) Vihreä / keltainen, (3) Musta
Langan koko1AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonLangan väriHinta
CHAINFLEX CF310-500-01-1 Jatkuva taipuva virtajohto 202a 1000v | AB7UPN 24C159 CF310-500-01-10.59 "SuojattuKupari€24.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF300-500-01-1 Jatkuva taipuva virtakaapeli 202a 1000v
€21.43 / yksikkö